text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Conjunto combinado 5 X 18 V


Referência 1V284710
Tensão nominal (V) 18
Altura 230
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 38
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Altura 230
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 38
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 38
Binário máximo (Nm) 63
Ajuste do binário (Nm) 63
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1900

Números do artigo

Referência 1V284710
EAN 4059952507965
UBB 500704845501
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0615990L59
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.