text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless combi drill GSB12V-32


Referência 8E670132
Tensão nominal (V) 12
Altura 160
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Altura 160
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Binário máximo (Nm) 32
Ajuste do binário (Nm) 32
Número máximo de cursos (1/min) 27000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 0.7
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 475
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1800
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Peso por peça (g) 1.
Código pautal

Números do artigo

Referência 8E670132
EAN 4053423839500
UBB 500734474066
UNSPSC 55101515
Artigo do fabricante nr 06019G9505
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.