text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless combi drill GSB12V-31


Referência 5A467222
Tensão nominal (V) 12
Altura 172
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 20
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Altura 172
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 20
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 20
Binário máximo (Nm) 31
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm) 10
Ajuste do binário (Nm) 31
Número máximo de cursos (1/min) 24000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 0.8
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 420
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1700
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Peso por peça (g) 1.
Código pautal

Números do artigo

Referência 5A467222
EAN 4053423867602
UBB 500734451031
UNSPSC 55101515
Artigo do fabricante nr 06019S6102
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.