Máquinas de impacto
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
1M291451
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
Bosch Cordless Broca de percussão 06019H1176
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
1M291451
Tensão nominal (V)
18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
35
Binário máximo (Nm)
55
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
35
Binário máximo (Nm)
55
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm)
10
Ajuste do binário (Nm)
55
Número máximo de cursos (1/min)
27000
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.2
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
480
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
1800
Marca
Bosch
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1M291451
EAN
4059952510231
UBB
500708204564
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019H1176