text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless angle grinder GWS 18V-11 S


Referência 7E822651
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 9000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.7
Número de pilhas incluídas 2
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 9000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.7
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Peso por peça (g) 6520
Código pautal

Números do artigo

Referência 7E822651
EAN 4053423900866
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 06019N4005
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.