text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Brocas escalonadas M10-40, 6/4, 10


Referência 9N226178
Diâmetro do eixo (mm) 10
Com quebra-bordas Não
Ranhura em espiral Sim
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 40.5
Diâmetro mínimo da broca (mm) 6
Ponta de centragem substituível Não
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 10
Com quebra-bordas Não
Ranhura em espiral Sim
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 40.5
Diâmetro mínimo da broca (mm) 6
Ponta de centragem substituível Não
Versão em metal duro Sim
Material de corte HSS
Centro de ponta de touro Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 380
Código pautal
Type Step Drill

Números do artigo

Referência 9N226178
EAN 3165140666510
UBB 500648916046
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608588071
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.