text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca de perfuração 55 x 850 x 1000mm


Referência 6K194316
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 850
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 1000
Broca de diâmetro (mm) 55
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 850
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 4033
Código pautal
Type Through Drill Bit

Números do artigo

Referência 6K194316
EAN 3165140021982
UBB 500648727450
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 1618596458
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.