text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para metal D340 6,5X97X139MM

Referência 6K751076
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 6.5
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 97
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não

Especificações

Comprimento total (mm) 148
Broca de diâmetro (mm) 6.5
Diâmetro do eixo (mm) 6.5
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 97
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Código pautal
Type Metal Drill Bit

Números do artigo

Referência 6K751076
EAN 3165140418058
UBB 500648728102
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608595686
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.