text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para metal 3,9X43X75MM


Referência 0A404297
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 3.9
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 43
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 75
Broca de diâmetro (mm) 3.9
Diâmetro do eixo (mm) 3.9
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 43
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Marca Bosch
Peso por peça (g) 60
Código pautal
Type Metal Drill Bit

Números do artigo

Referência 0A404297
EAN 3165140474900
UBB 500648431186
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608585485
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.