text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para martelo 7X210MM

Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Broca de diâmetro (mm)
Mostrar todas diâmetros
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 150
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não

Especificações

Comprimento total (mm) 210
Broca de diâmetro (mm) 7
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 150
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 0.07
Código pautal
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência B4952.070.210
EAN 6949509209481
UBB 500617540033
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 2608831017

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.