text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para martelo 6.5X100X160MM


Referência 5B968702
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 100
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Broca de diâmetro (mm) 6.5
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 100
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 464
Código pautal
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 5B968702
EAN 6949509210029
UBB 500512684696
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 2608831110
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.