text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca com ponta 12X85 MM


Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Broca de diâmetro (mm)
Mostrar todas diâmetros
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 96
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Broca de diâmetro (mm) 12
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 96
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Marca Bosch
Peso por peça (g) 0.065
Código pautal
Type Brad Point Drill Bit

Números do artigo

Referência B4974.120.085
EAN 3165140059152
UBB 500577123127
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 2608596309

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.