text.skipToContent text.skipToNavigation
Devido a uma falha global nos serviços da Microsoft, não conseguimos atualmente enviar nem receber e-mails. Recomendamos que entre em contacto connosco por telefone ou que efetue a sua encomenda através da nossa loja online.

Bosch Broca 2609256910


Referência 5D848301
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 40
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 85
Broca de diâmetro (mm) 4
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 40
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 0.017
Código pautal
Type Multipurpose Drill Bit

Números do artigo

Referência 5D848301
EAN 3165140480765
UBB 500699518907
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2609256910
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.