text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Berbequins de percussão 900 AC


Referência 8Y820163
Largura 386
Altura 113
Tensão (V) 240
Comprimento (mm) 370
Consumo nominal de energia (W) 900
Peso da máquina (kg) 2.6
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5-13
Embalado por 1

Especificações

Largura 386
Altura 113
Tensão (V) 240
Comprimento (mm) 370
Consumo nominal de energia (W) 900
Peso da máquina (kg) 2.6
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 8
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 25
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 40
Binário máximo (Nm) 1.6
Inserção da ferramenta Outro
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm) 18
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm) 18
Saída de alimentação (W) 1050
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm) 20
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm) 16
Número máximo de cursos (1/min) 48450
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 50-1120
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 50-2850
Código pautal
Model AdvancedImpact 900
Type Impact Drill

Números do artigo

Referência 8Y820163
EAN 3165140840910
UBB 500583714075
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0603174000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.