Test catalogus aantal
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
Ferramentas com fio
Martelos elétricos
B4320.000.060
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
Bosch Berbequim de impacto GSB 19-2 REA
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
B4320.000.060
Tensão (V)
240
Consumo nominal de energia (W)
900
Peso da máquina (kg)
3.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
8
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão (V)
240
Consumo nominal de energia (W)
900
Peso da máquina (kg)
3.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
8
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
25
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
40
Binário máximo (Nm)
5.7
Inserção da ferramenta
Outro
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm)
18
Saída de alimentação (W)
455
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm)
20
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm)
15
Número máximo de cursos (1/min)
51000
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
1000
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
3000
Marca
Bosch
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Berbequim de percussão GSB 19-2 REA, Novidade mundial: o primeiro berbequim com percussão com aspiração de pó integrada para profissionais, Poder de aspiração extremamente elevado para perfurar sem fazer pó em alvenaria e ladrilhos, Potente motor de 900 W e avanço rápido da perfuração, Formato compacto – ideal para perfurar acima do nível da cabeça, Batente de profundidade integrado com ajuste para diferentes profundidades de perfuração, As válvulas de retenção impedem a saída do pó durante o transporte e ao esvaziar a caixa do pó, O microfiltro substituível – poupa dinheiro e é ecológico, Também possibilita trabalhos sem o módulo de aspiração através da remoção fácil e sem chave da unidade de aspiração, Bucha de aperto rápido com sistema Auto-Lock integrado para substituição rápida do acessório com uma mão, Novo punho de segurança com fixação inovadora para uma preensão segura da máquina, Mala de transporte (2 605 438 524), Bucha de aperto rápido 13 mm (2 608 572 149), Batente de profundidade 210 mm (1 613 001 010), Punho adicional (2 605 025 190)
Números do artigo
Referência
B4320.000.060
EAN
3165140519410
UBB
500570630136
UNSPSC
23101502
Artigo do fabricante nr
060117C500