text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aparador UNIVERSALHEDGEPOLE

Referência 4G196421
Tensão nominal (V) 18
Comprimento (m) 43
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 3.6
Distância das lâminas (mm) 16
Número de corte em vazio (1/min) 2200
Comprimento da espada (mm) 43

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Comprimento (m) 43
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 3.6
Distância das lâminas (mm) 16
Número de corte em vazio (1/min) 2200
Comprimento da espada (mm) 43
Comprimento da faca utilizável (mm) 43

Números do artigo

Referência 4G196421
EAN 3165140888059
UBB 500679491778
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06008B3001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.