text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aparador UNIVERSALHEDGEPOLE

Referência 2X488645
Tensão nominal (V) 18
Comprimento (m) 43
Capacidade das pilhas (Ah) 2.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 3.6
Distância das lâminas (mm) 16
Número de corte em vazio (1/min) 2200
Comprimento da espada (mm) 43

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Comprimento (m) 43
Capacidade das pilhas (Ah) 2.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 3.6
Distância das lâminas (mm) 16
Número de corte em vazio (1/min) 2200
Comprimento da espada (mm) 43
Comprimento da faca utilizável (mm) 43

Números do artigo

Referência 2X488645
EAN 3165140888042
UBB 500679493675
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06008B3000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.