text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch advancedimpact 18,2accu


Referência 3M782893
Tensão nominal (V) 18
Largura 245
Altura 65
Comprimento (m) 275
Capacidade das pilhas (Ah) 2.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13-13
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Largura 245
Altura 65
Comprimento (m) 275
Capacidade das pilhas (Ah) 2.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Binário máximo (Nm) 39
Ajuste do binário (Nm) 22-36
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0-450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0-1500
Número de pilhas incluídas 2
Marca Bosch
Model AdvancedImpact 18
Type Cordless Hammer Drill

Números do artigo

Referência 3M782893
EAN 4053423224719
UBB 500581827135
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 06039B5109
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.