text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch advanceddrill 18 set,1accu


Referência 2G185932
Tensão nominal (V) 18
Largura 58
Altura 224
Comprimento (m) 158
Capacidade das pilhas (Ah) 2.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13-13
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Largura 58
Altura 224
Comprimento (m) 158
Capacidade das pilhas (Ah) 2.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Binário máximo (Nm) 42
Ajuste do binário (Nm) 24-36
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0-430
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0-1350
Número de pilhas incluídas 1
Marca Bosch
Model AdvancedDrill 18
Type Cordless Drill Driver

Números do artigo

Referência 2G185932
EAN 4053423224818
UBB 500581369740
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 06039B5007
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.