text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill in L-BOXX 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery


Referência 3N174805
Tensão nominal (V) 18
Altura 203
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Binário máximo (Nm) 45
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Altura 203
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Binário máximo (Nm) 45
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm) 10
Ajuste do binário (Nm) 45
Número máximo de cursos (1/min) 27000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1900
Marca Bosch
Peso por peça (g) 3300
Código pautal
Model GSB 18V-45
Type Cordless Hammer Drill

Números do artigo

Referência 3N174805
EAN 4059952605661
UBB 500581803375
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019K3301
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.