Aparafusadora
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
0W308961
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
Bosch GSR 18V-90 C Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 2100RPM 64Nm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0W308961
Tensão nominal (V)
18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
68
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
68
Binário máximo (Nm)
64
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
68
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
68
Binário máximo (Nm)
64
Qualidade da bateria
Outro
Ajuste do binário (Nm)
94
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.1
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
630
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
2100
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Código pautal
Ver
Model
GSR 18V-90 C
Type
Cordless Drill Driver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0W308961
EAN
4059952617213
UBB
500573910915
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019K6002