text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch 10 pcs HEX-9 MultiConstruction drill bit 6x60x100 mm


Referência 0P267019
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 60
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Broca de diâmetro (mm) 6
Comprimento de corte (mm) 60
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 180
Código pautal

Números do artigo

Referência 0P267019
EAN 6949509251299
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 2608902284
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.