text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA PONT.851/1Z GR2/25072072


851/1 Z bits, PH 2 x 25 mmBrocas Wera resistentes para parafusos Phillips, para uso universal. 1/4", hexagonal, adequado para ferramentas de fixação de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 81477.002.025
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 7.2
Código pautal
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrição

851/1 Z bits, PH 2 x 25 mmBrocas Wera resistentes para parafusos Phillips, para uso universal. 1/4", hexagonal, adequado para ferramentas de fixação de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81477.002.025
EAN 4013288013460
UBB 425122103053
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05072072001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.