text.skipToContent text.skipToNavigation

Bickz by Bata Safety shoes 203 45 S3


Referência 6V042833
Cor Preto
Tipo Criado
Tipo Bota
Tamanho do sapato 45
Testado para ESD Não
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Tipo Criado
Tipo Bota
Tamanho do sapato 45
Testado para ESD Não
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Men
Modelo infantil Não
Ajuste largo Não
Com tornozelo reforçado Não
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Não
Material do para-choques/tampa do para-choques Outro
Material da sola intermédia Outro
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRC
Isolamento térmico da sola (HL) Sim
Isolamento frio da sola (CL) Sim
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 s3
Marca Bickz by bata

Números do artigo

Referência 6V042833
EAN 8712843548626
UBB 500512635029
UNSPSC 46181605
Artigo do fabricante nr 51320345
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.