text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim universal Bosch 18v-60-2ac


Referência 8I800521
Tensão nominal (V) 18
Largura 56
Altura 232
Comprimento (m) 165
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.3
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13-13
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Largura 56
Altura 232
Comprimento (m) 165
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.3
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Binário máximo (Nm) 60
Ajuste do binário (Nm) 24-47
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0-500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0-1900
Número de pilhas incluídas 2
Marca Bosch
Código pautal
Model UniversalDrill 18V-60
Type Cordless Drill

Números do artigo

Referência 8I800521
EAN 4053423230819
UBB 500583491146
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 06039D7002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.