text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim para betão Metabo 6 x 100mm


Referência 6M763091
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 55
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Broca de diâmetro (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 55
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Ângulo da ponta (°) 130
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim

Números do artigo

Referência 6M763091
EAN 4007430069788
UBB 500662289619
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 627227000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.