text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim Metabo 20 x 1320 mm


Referência 2G892356
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 1200
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 1320
Broca de diâmetro (mm) 20
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 1200
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Metabo

Números do artigo

Referência 2G892356
EAN 4061792177451
UBB 500711578665
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 623825000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.