text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim Metabo 16 x 1320 mm


Referência 9Q479949
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 1200
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 1320
Broca de diâmetro (mm) 16
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 1200
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Metabo

Números do artigo

Referência 9Q479949
EAN 4061792177437
UBB 500711578251
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 623823000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.