text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim combinado Metabo SB 18 LTX QUICK BODY


Referência 4M816679
Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 65
Número máximo de cursos (1/min) 32300
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1700
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 65
Número máximo de cursos (1/min) 32300
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1700
Marca Metabo
Type SB18LTX QUICK

Números do artigo

Referência 4M816679
EAN 4007430287069
UBB 500658495774
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602200840
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.