text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim Bosch Preto 3,3 x 20 x 49mm


Referência 2W426552
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 3.3
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 18
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 49
Broca de diâmetro (mm) 3.3
Diâmetro do eixo (mm) 3.3
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 18
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 2W426552
EAN 3165140099905
UBB 500648558988
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608597223
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.