Brocas
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
Furar
Brocas
9P084428
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
Berbequim Bahco HSS-G Laranja 2.00
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
9P084428
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
2
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
24
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento total (mm)
49
Broca de diâmetro (mm)
2
Diâmetro do eixo (mm)
2
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
24
Diâmetro nominal (mm)
2 - 2
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Número total de ferramentas
10
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Ângulo da ponta (°)
130
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Número de brocas para aço
10
Marca
Bahco
Peso por peça (g)
32.9
Código pautal
Ver
Type
Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Size range 0.5 mm to 20 mm.Top angle of 130° with self-centring split-point tip for quick cutting and perfect centring.Drill bits have a cylindrical shank (shank equal to drill bit diameter) and are designed for use in drill stands and drill drivers.High-speed steel (HSS) drill for drilling in bronze, brass, carbon steel, cast iron, alloy steel and stainless-steel.Manufactured to DIN 338 N
Números do artigo
Referência
9P084428
EAN
7314150372140
UBB
500702384289
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
4513-2.00-10P