Verificador, voltagem continuidade e fios
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Multímetros de eletricidade
Verificador, voltagem continuidade e fios
1E071063
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
BENN INSULAT RESIST MEASURING RED IT 101
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
1E071063
Memória do valor medido
Sim
Indicação
Analógico/digital
Seleção da gama de medição
Automático
Medição True RMS
Sim
Teste de continuidade
Não
Gama de medição da resistência de isolamento (MOhm)
['005', '20000']
Medição de baixa resistência
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Memória do valor medido
Sim
Indicação
Analógico/digital
Seleção da gama de medição
Automático
Medição True RMS
Sim
Teste de continuidade
Não
Gama de medição da resistência de isolamento (MOhm)
['005', '20000']
Medição de baixa resistência
Sim
Interface
Não
Medição da capacitância
Não
Medição de frequência
Não
Com medição de decibéis (dB)
Não
Retenção de dados
Não
Medição da resistência de isolamento
Sim
Indicação do valor limite
Sim
Interface IR
Não
Versão testada contra explosão
Não
Ecrã de gráfico de barras analógico
Sim
Interface Bluetooth
Não
Teste de resistência/teste de díodo
Não
Medição da indutância
Não
Resolução mais baixa, tensão DC
100 mV
Resolução mais baixa, corrente DC
Outro
Resolução mais baixa, tensão CA
100 mV
Resolução mais baixa, corrente AC
Outro
Com medição de condutividade
Não
Gama de medição da tensão máxima, CA (V)
600
Gama de medição da tensão máxima, DC (V)
600
Gama máx. de medição de corrente, AC (A)
0
Gama máx. de medição de corrente, DC (A)
0
Gama de medição da resistência máxima (MOhm)
4
Armazenamento do valor máximo
Não
Ecrã múltiplo
Sim
Categoria do circuito de medição
CAT IV
Memorização do valor mínimo
Não
Tensão nominal de ensaio 100 V
Sim
Tensão nominal de ensaio 1000 V
Sim
Tensão nominal de ensaio 250 V
Sim
Tensão nominal de ensaio 2500 V
Não
Tensão nominal de ensaio 500 V
Sim
Tensão nominal de ensaio 5000 V
Não
Medição do valor relativo
Não
Medição da tensão
Sim
Memória de valores de pico
Não
Medições do ciclo de funcionamento
Não
Grau de proteção (IP)
IP40
Medição de temperatura
Não
Gama de medição da temperatura máxima (°C)
0
Resolução mais baixa, temperatura
Outro
Gama máx. de medição da capacitância (µF)
0
Resolução mais baixa, capacitância
Outro
Gama máx. de medição de frequência (kHz)
0
Resolução mais baixa, frequência
Outro
Ecrã analógico de gráfico de barras analógico/logarítmico
Não
Medição de miliohm com técnica de 4 fios (ligação Kelvin)
Não
Medição de temperatura RTD
Não
Medição de temperatura TC
Não
Tensão nominal de teste 10 V
Não
Tensão nominal de ensaio 50 V
Sim
Medição do comprimento do cabo
Não
Teste de simetria de cabos para ligações de dois fios a-b-E
Não
Medição de potência e energia
Não
Análise de harmónicas/qualidade da energia
Não
Medição da velocidade de rotação
Não
Disjuntor automático
Não
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V)
600
Com retroiluminação do ecrã
Sim
Tensão nominal de ensaio 10 kV
Não
Tensão nominal de ensaio 15 kV
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1E071063
EAN
4014651440333
UBB
500680502316
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
044033