text.skipToContent text.skipToNavigation

Base Wera 8740 A 2.5X28


Bit socket with 1/4" drive. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Referência 3G550866
Diâmetro 12.5
Comprimento (m) 28
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 11
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 12.5
Comprimento (m) 28
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 11
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Dimensão (mm) 2.5
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 21
Código pautal

Descrição

Bit socket with 1/4" drive. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Números do artigo

Referência 3G550866
EAN 4013288187161
UBB 500678963298
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003331001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.