text.skipToContent text.skipToNavigation

Base Wera 8740 A 2.0X28


Bit socket with 1/4" drive. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Referência 8V818611
Diâmetro 12.5
Comprimento (m) 28
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 11
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 12.5
Comprimento (m) 28
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 11
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Dimensão (mm) 2
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 21
Código pautal

Descrição

Bit socket with 1/4" drive. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Números do artigo

Referência 8V818611
EAN 4013288187154
UBB 500678963033
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003330001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.