text.skipToContent text.skipToNavigation

Base de impacto Gedore K 32 AF 1.11/16


Acionamento quadrado segundo a norma DIN 3121 - H 20, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento metálico à pistola, aço, brunido

Referência
Proteção da superfície Outro
Comprimento (m) 64
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (m) 64
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 25
Largura da chave (polegada) 2 1/8 polegadas
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 685
Código pautal 8204200000
Model K 32 1.11/16AF
Type Impact Socket

Descrição

Acionamento quadrado segundo a norma DIN 3121 - H 20, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento metálico à pistola, aço, brunido

Números do artigo

Referência G2325.430.001
EAN 4010886628607
UBB 240120525102
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6286030

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.