text.skipToContent text.skipToNavigation

Serra de fita Bahco 2500 2500-400


Saw blade for cutting medium-thick materials such as plywood, ordinary wood, fibre and chipboard or plastics.Unique XT-teething, hardpoint teeth for long-lasting sharpness.Screwed two-component handle can be used for approximate 45° and 90° marking guide.Handle with a perfect rubberized grip and good sawing support.Long lasting sharpness from the hardpoint XT teething.For cutting medium material

Referência S5200.500.406
Desenho Lâmina de serra
Tipo Serra de corte
Comprimento da lâmina de serra (mm) 400
Número de dentes por polegada 12
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Lâmina de serra
Tipo Serra de corte
Comprimento da lâmina de serra (mm) 400
Número de dentes por polegada 12
Adequado para plástico Sim
Adequado para madeira Sim
Marca Bahco
Peso por peça (g) 400
Código pautal
Model 2500 XT
Type Hardpoint Hand Saw

Descrição

Saw blade for cutting medium-thick materials such as plywood, ordinary wood, fibre and chipboard or plastics.Unique XT-teething, hardpoint teeth for long-lasting sharpness.Screwed two-component handle can be used for approximate 45° and 90° marking guide.Handle with a perfect rubberized grip and good sawing support.Long lasting sharpness from the hardpoint XT teething.For cutting medium material

Números do artigo

Referência S5200.500.406
EAN 7311518160159
UBB 400140839988
UNSPSC 27111508
Artigo do fabricante nr 2500-16-XT-HP
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.