text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo T-Bar Bahco com Soquete Giratório 10mm Hex 90° Ângulo 500mm

Referência 2T292226
Comprimento (m) 500
Chave de boca grande (mm) 10
Marca Bahco
Peso por peça (g) 385
Código pautal

Especificações

Comprimento (m) 500
Chave de boca grande (mm) 10
Marca Bahco
Peso por peça (g) 385
Código pautal
Model BE1TS

Descrição

T-bar handle with swivel socket designed for working on bicycles, motorbikes, cars, trucks, agricultural vehicles, aviation and industrial maintenance workshops.Swiveling socket 90°-90° for reaching difficult areas.The 500 mm long bar allows application of controlled torque and provides easy access to screws requiring depth.Sliding bar with safety pin.Available in dimensions: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 and 24 mm.Chrome plated finish

Números do artigo

Referência 2T292226
EAN 7314150344062
UBB 500696868016
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr BE1TS-10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.