text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Sextavado interior 5,5 MM

Descrição

12 faces, medidas em milímetros.. DIN 3214/ISO2725.. 1/4" 6.3 DIN 3120/ISO 1174.. Acabamento : Niquelado, cromado e polido.. Material : CHROMO-EXTRA.. Chaves de caixa de alta performance, paredes finas, com Dynamic - Drive - Profile.. SB = Embalagem individual, com informação. Chaves de caixa especialmente desenhadas para a indústria aeroespacial.. DIN: 65546, 65438 - 65443. LN: 269520, 29542, 29550, 29551, 29769, 29901 - 29903, 29934, 29955, 65056, 65101 - 65106, 65416 - 65418, 29529, 29824, 29919, 65414. VLN: 29953. EN: 2907, 3013 Bi-hex profile, metric sizes Not suitable for machine operation High performance alloy steel High polished finish Knurled ISO 2725 / 1174 DIN 3124 / 3120 Thin-walled These sockets are applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry

Números do artigo

Referência L6752.055.001
EAN 7314151821678
UBB 203122068307
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr A6700DM-5.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.