text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Sextavado interior 4MM

Especificações

Largura da chave (mm) 4
Comprimento (m) 25
Testado por VDE Não

Descrição

DIN 3124/ISO 2725.. 1/4" 6.3 DIN 3120/ISO 1174.. Acabamento : Niquelado, cromado e mate.. Material : VANADIUM-EXTRA.. Dynamic-Drive Profile.. SB = Embalagem individual, com informação. Hex profile, metric sizes Not suitable for machine operation High performance alloy steel Matt finish ISO 2725 / 1174 DIN 3124 / 3120 SB = Retail packed on a plastic info card

Números do artigo

Referência S5835.040.001
EAN 7314153009531
UBB 500503031436
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr SBS60-4

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.