text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Sextavado interior 32 MM

Especificações

Largura da chave (mm) 32
Comprimento (m) 58
Testado por VDE Não

Descrição

Chaves de caixa, 6 faces, em milímetros. DIN 3124/ISO 2725.. Com espigão de mola para quadrado condutor.. 3/4" 20 DIN 3120/ISO 1174.. Acabamento : Niquelado, cromado e polido.. Material : CHROMO-EXTRA. Hex profile, metric sizes Not suitable for machine operation High performance alloy steel High polished finish Knurled ISO 2725/1174 DIN 3124/3120

Números do artigo

Referência L8175.320.001
EAN 7314151810832
UBB 203112003884
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 8900SM-32

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.