text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Sextavado interior 24MM

Especificações

Largura da chave (mm) 24
Comprimento (m) 41
Testado por VDE Não

Descrição

Chaves de caixa, 6 faces, em milímetros.. DIN 3124/ISO 2725.. 1/2" 12.5 DIN 3120/ISO 1174.. Acabamento : Niquelado, cromado e mate.. Material : VANADIUM-EXTRA.. Dynamic-Drive-Profile.. SB = Embalagem individual, com informação. Hex profile, metric sizes Not suitable for machine operation High performance alloy steel Matt finished ISO 2725/1174 DIN 3124/3120 Retail pack

Números do artigo

Referência S5836.240.001
EAN 7314153009876
UBB 500502938805
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr SBS80-24

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.