text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Saw file 186 4-186-05-2-2


File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For sharpening all types of saw with universal teething.Shape: Triangular, with edges tapered towards tip.Type of cut: 2 = Second.Surfaces and edges single cut.Single pack carded

Referência S5374.186.125
Forma Outro
Comprimento da lâmina (mm) 125
Largura da lâmina (mm) 7
Altura da lâmina (mm) 7
Forma do corte Corte Duplo
Embalado por 1

Especificações

Forma Outro
Comprimento da lâmina (mm) 125
Largura da lâmina (mm) 7
Altura da lâmina (mm) 7
Forma do corte Corte Duplo
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por peça (g) 57
Código pautal

Descrição

File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For sharpening all types of saw with universal teething.Shape: Triangular, with edges tapered towards tip.Type of cut: 2 = Second.Surfaces and edges single cut.Single pack carded

Números do artigo

Referência S5374.186.125
EAN 7311518028213
UBB 400135807701
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 4-186-05-2-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.