text.skipToContent text.skipToNavigation

Raspador redondo Bahco 342 6-342-08-2-0


For work in wood, plywood, wallboard, plastics and other soft materials.Surfaces rasp cut, edges single cut, both tapering towards the tip.Shape: Edges and surfaces tapered towards tip.Type of cut: 1 = Coarse, 2 = Medium.Surfaces rasp cut, edges single cut.Industry pack unhandled

Referência S5407.002.200
Forma Faca
Comprimento total (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 20
Altura da lâmina (mm) 6.5
Forma do corte Parafuso serrilhado
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Faca
Comprimento total (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 20
Altura da lâmina (mm) 6.5
Forma do corte Parafuso serrilhado
Número de cortes 2
Marca Bahco

Descrição

For work in wood, plywood, wallboard, plastics and other soft materials.Surfaces rasp cut, edges single cut, both tapering towards the tip.Shape: Edges and surfaces tapered towards tip.Type of cut: 1 = Coarse, 2 = Medium.Surfaces rasp cut, edges single cut.Industry pack unhandled

Números do artigo

Referência S5407.002.200
EAN 7311518021733
UBB 500500911283
UNSPSC 27111904
Artigo do fabricante nr 6-342-08-2-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.