text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Round file 230 1-230-12-1-0


For filing holes, large fillets and concave surfaces.Shape: Tapered towards the point.4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.Industry pack unhandled

Referência S5316.001.300
Comprimento da lâmina (mm) 300
Diâmetro da lâmina (mm) 12
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por peça (g) 250
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 300
Diâmetro da lâmina (mm) 12
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por peça (g) 250
Código pautal

Descrição

For filing holes, large fillets and concave surfaces.Shape: Tapered towards the point.4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.Industry pack unhandled

Números do artigo

Referência S5316.001.300
EAN 7311518020361
UBB 400135151316
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 1-230-12-1-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.