Acessórios de chaves de parafusos dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Acessórios de chaves de parafusos dinamométricas
5P021401
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
Encaixe de Extremidade Aberta Bahco 13mm Acionamento 9 x 12mm 51Nm 40mm Comprimento
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
5P021401
Largura da chave (mm)
Tipo
Encaixe de extremidade aberta
Marca
Bahco
Peso por peça (g)
151
Código pautal
Ver
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Largura da chave (mm)
13
Tipo
Encaixe de extremidade aberta
Marca
Bahco
Peso por peça (g)
151
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Insert is fixed to the torque wrench by a spring-loaded retractable pin .Range covers from 9x12 to 27x36 receivers, from 7 to 90 mm openings, from 9 to 3,000 N·m .Sizes with * in torque length require a target torque setting calculation .Suitable for 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24 wrenches
Números do artigo
Referência
5P021401
EAN
7314150366316
UBB
500697139771
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
97-13