text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lima quadrada 160 1-160-04-2-0


For filing grooves, rectangular holes, inside corners and for fine-adjustment of cutting tools.Shape: Surfaces tapered towards tip.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.Industry pack unhandled

Referência S5310.002.100
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4.5
Altura da lâmina (mm) 4.5
Número de cortes 2
Marca Bahco
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4.5
Altura da lâmina (mm) 4.5
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por peça (g) 15
Código pautal

Descrição

For filing grooves, rectangular holes, inside corners and for fine-adjustment of cutting tools.Shape: Surfaces tapered towards tip.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.Industry pack unhandled

Números do artigo

Referência S5310.002.100
EAN 7311518019792
UBB 400135251066
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 1-160-04-2-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.