text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Hand File 106 1-106-10-1-0


Oberg cut gives a high removal rate and smooth surface finish on most materials.Useful for all flat filing.Shape: edges and surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard.Surfaces single cut, bastard, with chip breaking teeth, one edge single cut.High removal rate.Industry pack unhandled

Referência S5304.001.250
Forma Arquivo simples
Comprimento total (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 25
Altura da lâmina (mm) 5.5
Forma do corte Corte Duplo
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Arquivo simples
Comprimento total (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 25
Altura da lâmina (mm) 5.5
Forma do corte Corte Duplo
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por peça (g) 240
Código pautal

Descrição

Oberg cut gives a high removal rate and smooth surface finish on most materials.Useful for all flat filing.Shape: edges and surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard.Surfaces single cut, bastard, with chip breaking teeth, one edge single cut.High removal rate.Industry pack unhandled

Números do artigo

Referência S5304.001.250
EAN 7311518019310
UBB 400135023374
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 1-106-10-1-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.