text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Broca para madeira 8


Broca pua, para madeira.. Corpo em aço, com tratamento térmico em todo o comprimento. Ângulo de corte positivo, para furação mais rápida do que com as brocas convencionais. Flat bit with positive cutting angle for faster drilling than with conventional bits High-carbon steel, heat treated all over. Hardened blade forged directly from the round shaft Flat bit part and shaft are ground Shank size 6 mm Size range 6 to 40 mm Lacquered for rust protection

Referência S5023.080.001
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Código pautal

Descrição

Broca pua, para madeira.. Corpo em aço, com tratamento térmico em todo o comprimento. Ângulo de corte positivo, para furação mais rápida do que com as brocas convencionais. Flat bit with positive cutting angle for faster drilling than with conventional bits High-carbon steel, heat treated all over. Hardened blade forged directly from the round shaft Flat bit part and shaft are ground Shank size 6 mm Size range 6 to 40 mm Lacquered for rust protection

Números do artigo

Referência S5023.080.001
EAN 7311518045746
UBB 240153282712
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 9529-8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.