Brocas pua, para madeira, modelo longo.. Corpo em aço, com tratamento térmico em todo o comprimento, fabricadas de uma só peça. Lacadas, para protecção anti-corrosão. Comprimento total 400 mm, em todas as dimensões. Flat bit with positive cutting angle for faster drilling than with conventional bits High-carbon steel, heat treated all over. Hardened blade forged directly from the round shaft Flat bit part and shaft are ground Shank size 6 mm Size range 6 to 38 mm with an overall length of 400 mm Lacquered for rust protection