Brocas para madeira
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
Partes acessórios
Brocas para madeira
S5027.160.001
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
Bahco Broca para madeira 16
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Especificações e padrões
Transferências
Descrição
Brocas pua, para madeira, modelo longo.. Corpo em aço, com tratamento térmico em todo o comprimento, fabricadas de uma só peça. Lacadas, para protecção anti-corrosão. Comprimento total 400 mm, em todas as dimensões. Flat bit with positive cutting angle for faster drilling than with conventional bits High-carbon steel, heat treated all over. Hardened blade forged directly from the round shaft Flat bit part and shaft are ground Shank size 6 mm Size range 6 to 38 mm with an overall length of 400 mm Lacquered for rust protection
Números do artigo
Referência
S5027.160.001
EAN
7311518045432
UBB
400153280617
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
9531-16-CA